イトーキマーケットスペース
ハードベース・RVS 床固定金具
片面型の什器を設置する場合、店頭防止のため床に支柱・ベースを固定する金具です。
用途
片面型什器設置の際、転倒防止のために支柱・ベースを固定する金具です。
間口(mm)
50
奥行(mm)
50
高さ(mm)
50
内容量
1個
取扱説明書:
(2.4MB)
注意
※取付ビスは固定下地に合わせ別途ご用意ください。
※取付には電動ドライバーが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33606844
RPAO-CR1-P7
オフホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33606853
RPAO-CR1-P2
ブラック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。