RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用6段 (単体タイプ)

RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用6段 (単体タイプ) - イトーキマーケットスペースRVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用6段 (単体タイプ) - イトーキマーケットスペースRVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用6段 (単体タイプ) - イトーキマーケットスペース

DVD陳列用什器です。
シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。
棚板は、背陳列で大量収納。
面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
[収納数]※DVDは背幅14mmとして算出。
DVD W900:744枚/W1200:996枚/W1500:1248枚/W1800:1512枚

セット内容両面支柱×2 支柱キャップ×2 連結材×2 抜け止めクリップ×2 DVD棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによるダークグレー内容量1台
取扱説明書:(2.7MB)
注意
※アジャスターによるレベル調整が必要です。
※片面での設置は壁への固定が必要です。(専用金具別途)
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
段数
耐荷重(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607429RKVT-FS955B-PF90015506466段240スタート
オープン
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33607447RKVT-FS255B-PF120015506466段240スタート
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33607483RKVT-FS855B-PF180015506466段240スタート
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33607465RKVT-FS555B-PF150015506466段240スタート
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65427437RKVT-FS655B-PF60015506466段-スタート
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする