3M(スリーエム)
テーパーウールバフ QT 5756
外径(Φmm)
160
厚さ(mm)
18
トラスコ品番
137-4266
質量(g)
120
危険物の類別
非危険物
コンパウンド
【推奨】QT-1LN
内容量
1箱(5袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33608016
JC170027927
¥
40,780
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください