ボックスコンピュータ BX-956S - ファンレス組み込み用PC / スリムA5サイズ / Atom E3845 (BayTrail SoC) / DC電源
質量(g)250使用温度範囲(℃)0~60(1000BASE-T使用時0~55)エアフロー 0.7m/s、0~50(1000BASE-T使用時0~45)エアフローなし消費電力24V 0.08A(Typ.)(CPU Unitのみ)、0.1A(Max.)(CPU Unitのみ)、12V 0.15A(Typ.)(CPU Unitのみ)、0.2A(Max.)(CPU Unitのみ)、24V 1.5A(Max.)(I/Oモジュール、USB拡張時)、12V 2.0A(Max.)(I/Oモジュール、USB拡張時)入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×74.8×95(ただし、突起物を除く)メモリー4GB ECCディスプレイDVI-I×1設置方法35mmDINレールにワンタッチ取り付け、ネジを使用し、壁面へ取り付け設置方式デスクトップ、ウォールマウント使用コネクタ2ピース3.5mmピッチ3pin端子台(V+ . V- . FG)(電源)、RJ-45コネクタ(LAN)、TYPE-A、microSDカード(USB)、microSDメモリーカードスロット(スロット)、9ピンD-SUBコネクタ(オス)(RS-232C)スロットスロット数4Slot、最大供給電源24V 200mA、5V 250mA、3.3V 200mA(1Slot当たり)、挿抜回数50回(min)OSWindows 10 IoT Enterprise 64-bit: Windows Embedded Standard 7 32-bit:-プロセッサーAtom E3845オーディオ機能1×Mic(1×Line out)メモリーカードCFast slots×2I/Oポート5×USB2.0、1×USB3.0、2×RS-232Cコア数4-coreスレッド数4-threadEthernet1000BASE-T×2内容量1個