モノタロウ

水切りネット 不織布 三角コーナー用

水切りネット 不織布 三角コーナー用 - モノタロウ水切りネット 不織布 三角コーナー用 - モノタロウ水切りネット 不織布 三角コーナー用 - モノタロウ水切りネット 不織布 三角コーナー用 - モノタロウ
(35件のレビュー)

三角コーナーの小さなゴミをしっかりキャッチし、キッチンを清潔に保ちます。
不織布を使用しているため、油分を吸収してヌメりにくく、悪臭の発生を抑えます。

用途三角コーナーの水切りに。タイプ三角コーナー用材質不織布ホワイト質量(g)82寸法(横×縦)(mm)310×265内容量1袋(35枚)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※火気のそばや高温になる場所には置かないでください。
※油分の強いものや高熱のものは流さないでください。
※カレーやシチューなどを一度に流さないでください。
※突起物のあるものを入れないでください。
※本製品で廃油処理をしないでください。
※直射日光を避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33656124NWF-TR
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 台所のシンクで使うごみ入れ
農・林・水産業

これは使い易い。ごみの水切り容器にピッタリです。値段がもう少し安いとベスト。まとめ買いの場合に根引きして欲しい。

2025-07-29
用途: コーヒーがら入れ

大き目の三角コーナーでも余裕がある大きさでいいです。目が細かいのに、水切れも良く使いやすいです。

対象商品 : 33656124
2025-09-24
用途: 一般作業

安価で助かります。此れで50枚いりとか有れば助かります。

2024-10-18
用途: シンクの三角コーナー

モノタロウの株主優待で送ってきた水切りネットは小さすぎて、役立たずだったので、このサイズを入手しました。満足です。

対象商品 : 33656124
2025-05-16
用途: キッチン

良いのではないですか。ネットタイプの物より具合は良い。

対象商品 : 33656124
2024-07-16
用途: 生ゴミ乾燥機
沼田商店

取替袋を探していたところ、サイズもちょうど良くコスパも良いです。毎日重宝して使ってます。

対象商品 : 33656124
2024-02-16
用途: 補充しました。
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

事務所の流し台の三角コーナー用水切りネットがなくなりそうなので、補充しました。問題なく使用できました。

対象商品 : 33656124
2024-02-10
用途: キッチン
製造業

ネットなので水が溜まりにくいので、スムーズに排出されました。残飯残りも確実にキャッチします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする