フジテック・ジャパン
ツーバイのフック
耐荷重(kg)
1
材質
鉄
タイプ
ツーバイ用
仕上
塗装
内容量
1個
注意
※表示サイズと現品サイズは若干の誤差が生じる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33613266
角 黒
黒
角型
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
33613275
角 白
白
角型
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
12日以内出荷
33613284
丸 黒
黒
丸形
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
33613293
丸 白
白
丸形
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
33613309
L 黒
黒
L型
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
33613318
L 白
白
L型
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください