フジテック・ジャパン
突っ張りアジャスター 片口スパナ付
仕様
ダブルナット:天板サイズ/70×14(スポンジサイズ/68×10×1.6)
付属品
片口レンチ
全長(mm)
215
ねじサイズ
M8
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33613363
215
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください