SANYO ステッピング

SANYO ステッピング - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容スラスト荷重(N)
モータ長(mm)
許容ラジアル荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33628499DB14H521D103330
19,600
18,980
20,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
33628508DB14H522D103930
19,700
18,980
20,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
33628517DB14S281D33242
24,000
22,980
25,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
33628526DB14S285D351.549
24,600
23,980
26,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする