SANYO ステッピング

SANYO ステッピング - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A)2内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容スラスト荷重(N)
モータ長(mm)
許容ラジアル荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33628535DB16H671D1539.899
20,100
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
33628544DB16H673D1551.399
21,300
20,980
23,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
33628553DB16H713D1553.871
21,000
20,980
23,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
33628569DB16H716D1575.871
22,900
21,980
24,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
33628578DB16H781D1544.895
22,400
21,980
24,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
33628587DB16H782D1553.895
22,900
21,980
24,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
33628596DB16H783D1585.895
24,300
22,980
25,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
33628605DB16S141D103330
19,700
18,980
20,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
33628614DB16S142D103330
19,800
18,980
20,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
33628623DB16S144D104830
20,100
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
33628639DB16S161D154279
20,100
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
33628648DB16S162D155479
20,400
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする