山洋電気
SANYO ステッピング
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
両軸
電源
二相
定格電流(A/相)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
最大静止トルク(N・m)
モータ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33647216
SS2421-5011
□42
0.083以上(2相励磁時)
11.6
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
33647225
SS2422-5011
□42
0.186以上(2相励磁時)
18.6
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647234
SS2501-8010
□50
0.1以上(2相励磁時)
11.4
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647243
SS2502-8010
□50
0.215以上(2相励磁時)
16.4
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください