曜日別特売

オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間1.25m

オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間1.25m - TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間1.25m - TOSTEM(LIXIL)

外観に調和するスタイリッシュボディ。取付けスペースが狭い場合に有効な、薄型ボックスの省スペースタイプです。
安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。
優れた耐雨性能で便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。
手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出し過ぎを防止します。
前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。

用途軒下やシャッターの上など、取り付けスペースが狭い場合に有効です。駆動方式手動奥行(m)1.25間口(間)1.5内容量1セット
注意
※<強風時の使用条件>風に向かって歩けないような強風時、または突風が予想される時はキャンバスを収納してください。(風速20m/秒まで)
※<雨天時の使用条件>傘を差していても濡れるような激しい雨、長時間の雨、降雪時、またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。(設置角度20°以上、降雨量50mm/hまで)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(間)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33649325ブリティッシュグリーンP/形材オータムブラウン1.5ブリティッシュグリーンP(規格色)オータムブラウン
293,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649334ブリティッシュグリーンP/形材シャイングレー1.5ブリティッシュグリーンP(規格色)シャイングレー
293,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649343カフェブラウンP/形材オータムブラウン1.5カフェブラウンP(規格色)オータムブラウン
293,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649359カフェブラウンP/形材シャイングレー1.5カフェブラウンP(規格色)シャイングレー
293,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649368ライトベージュP/形材オータムブラウン1.5ライトベージュP(規格色)オータムブラウン
293,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649377ライトベージュP/形材シャイングレー1.5ライトベージュP(規格色)シャイングレー
293,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649386形材オータムブラウン1.5ネイビーブルーP【受注生産色)オータムブラウン
293,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649395形材シャイングレー1.5ネイビーブルーP【受注生産色)シャイングレー
293,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649404形材オータムブラウン1.5ブリティッシュグリーンA(規格色)オータムブラウン
308,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649413形材シャイングレー1.5ブリティッシュグリーンA(規格色)シャイングレー
308,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649429アッシュブラウンA/形材オータムブラウン1.5アッシュブラウンA(受注生色)オータムブラウン
308,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649438アッシュブラウンA/形材シャイングレー1.5アッシュブラウンA(受注生色)シャイングレー
308,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649447ブリティッシュグリーンBS/形材オータムブラウン1.5ブリティッシュグリーンBS(規格色)オータムブラウン
333,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649456ブリティッシュグリーンBS/形材シャイングレー1.5ブリティッシュグリーンBS(規格色)シャイングレー
333,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649465ベージュBS/形材オータムブラウン1.5ベージュBS(受注生産色)オータムブラウン
333,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649474ベージュBS/形材シャイングレー1.5ベージュBS(受注生産色)シャイングレー
333,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649483カフェブラウンBS/形材オータムブラウン1.5カフェブラウンBS(受注生産色)オータムブラウン
333,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649499カフェブラウンBS/形材シャイングレー1.5カフェブラウンBS(受注生産色)シャイングレー
333,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649508ホワイトBS/形材オータムブラウン1.5ホワイトBS(受注生産色)オータムブラウン
333,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33649517ホワイトBS/形材シャイングレー1.5ホワイトBS(受注生産色)シャイングレー
333,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする