曜日別特売
カフェブラウンP/形材オータムブラウン オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間1.25m TOSTEM(LIXIL) 33649343

※色見本

カフェブラウンP/形材オータムブラウン オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間1.25m TOSTEM(LIXIL) 33649343
カフェブラウンP/形材オータムブラウン オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間1.25m TOSTEM(LIXIL) 33649343
カフェブラウンP/形材オータムブラウン オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間1.25m TOSTEM(LIXIL) 33649343
カフェブラウンP/形材オータムブラウン オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間1.25m TOSTEM(LIXIL) 33649343

オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間1.25m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は材質・色など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
材質
(キャンバス)ポリエステル
色
カフェブラウンP(規格色)
注文コード
33649343
品番
カフェブラウンP/形材オータムブラウン
参考基準価格(税別)¥370,400販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

外観に調和するスタイリッシュボディ。取付けスペースが狭い場合に有効な、薄型ボックスの省スペースタイプです。
安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。
優れた耐雨性能で便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。
手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出し過ぎを防止します。
前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。

用途
軒下やシャッターの上など、取り付けスペースが狭い場合に有効です。
色
カフェブラウンP(規格色)
色(フレーム)
オータムブラウン
材質
(キャンバス)ポリエステル
駆動方式
手動
奥行(m)
1.25
間口(間)
1.5
注意
※<強風時の使用条件>風に向かって歩けないような強風時、または突風が予想される時はキャンバスを収納してください。(風速20m/秒まで)
※<雨天時の使用条件>傘を差していても濡れるような激しい雨、長時間の雨、降雪時、またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。(設置角度20°以上、降雨量50mm/hまで)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする