LMレールSHS 世界標準寸法 短納期対応品

LMレールSHS 世界標準寸法 短納期対応品 - THKLMレールSHS 世界標準寸法 短納期対応品 - THK
種類レール単品レール長さ(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール幅(mm)
レール高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33654164SHS15-3000L(GK) RAIL15(±0.10)13
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33654173SHS20-3000L(GK) RAIL20(±0.11)16.5
オープン
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33654189SHS25-3000L(GK) RAIL25(±0.12)20
オープン
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33654198SHS30-3000L(GK) RAIL30(±0.13)23
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33654207SHS35-3000L(GK) RAIL35(±0.14)26
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33654216SHS45-3000L(GK) RAIL45(±0.15)32
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする