スタンドタイプタッチパネル液晶ディスプレイ
ホワイトLEDバックライト搭載タッチ液晶
抵抗膜タッチ方式(USB通信)
シングルタッチ機能
ワイドレンジスタンドで上下の角度調節が自由自在
いたずら防止のメニューロックモード搭載
HDMI端子、DisplayPort端子、D-subミニ15ピンの3系統入力
J-Moss対応(除外項目を除く)
付属品D-SUBミニ15ピンケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル、電源コード、オーディオケーブル、ケーブルカバー固定ネジ、タッチスクリーンドライバーディスク、セーフティ&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタートガイド内)質量(kg)6.6(スピーカー、スタンド含む)消費電力(W)標準:20、パワーマネージネントモード:2接続方式HDMI端子、DisplayPort端子、D-subミニ15ピン外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)432×391×219角度調整範囲上下方向-5~90°表示色約1677万色保証期間3年走査周波数(水平)31.47~60.02kHz走査周波数(垂直)56~75Hz防塵・防滴IP54(フロントベゼル正面部分)応答速度5ms(黒→白→黒)視野角(左右:上下)左右85°、上下80°VESAマウント(mm)100×100スピーカー1W×2入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)モニターサイズ19型VESA対応対応輝度(cd/m2)タッチパネル装着時:200、タッチパネル未装着時:250内容量1台