31.5型ワイド液晶ディスプレイ ProLite X3291HS (AH-IPS、LED、フリッカーフリー)

31.5型ワイド液晶ディスプレイ ProLite X3291HS (AH-IPS、LED、フリッカーフリー) - iiyama(イイヤマ)
(1件のレビュー)

ホワイトLEDバックライト搭載ワイド液晶ディスプレイ広視野角AH-IPSパネルを採用
Blue_Light_Reducer機能搭載。刺さるような青色光源を低減フリッカーフリーLEDバックライト。
調光技術を搭載HDMI端子、DVI-D端子、D-Subミニ15ピンの3系統入力
HDMI/D-SUB/DVI-Dケーブルの3本が標準同梱。オーバードライブ機能搭載。
FullHD_1920x1080モード対応アスペクト比固定拡大機能PCリサイクル/エネスタに対応
Ecoモード時:消費電力を最大約11.5%低減/年間CO2削減率11.8%

付属品DVI-Dケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m)、スタンドベース(固定ネジ付)、セーフティー&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタートガイド内)質量(kg)7(スピーカー、スタンド含む)消費電力(W)標準:36、パワーマネージネントモード:0.5接続方式HDMI/D-SUB/DVI-D外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)737.5×523.5×240角度調整範囲上方向21°、下方向3°コントラスト比1000:1画素ピッチ0.363mm表示色約1677万色ディスプレイTFT解像度フルHD(1920×1080)保証期間3年走査周波数(水平)アナログ:30~80kHz、デジタル:30~80kHz走査周波数(垂直)アナログ:56~75Hz、デジタル:56~75Hz応答速度5ms視野角(左右:上下)89°VESAマウント(mm)100×100スピーカー3W×2色(本体)マーベルブラック入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)モニターサイズ31.5型パネル駆動方式AH-IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33655388X3291HS-B1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33655388
2019-11-08
用途: 打ち合わせ用の画面
教育・研究機関

打ち合わせ用の画面として,ノートPCを接続して利用していますが,特に問題なく使えています.コストパフォーマンスが高いと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする