ホワイトLEDバックライト搭載ワイド液晶ディスプレイ
上段と左右ベゼルとパネルに段差がないスリムベゼルモデル
低消費電力で鮮明な色合いのAH-IPS方式パネルを採用
Blue_Light_Reducer機能搭載
刺さるような青色光源を低減
安定した色表示でギラギラ感やまぶしさが無く疲れにくい
3パターンのエコモード機能搭載でさらに簡単省エネ
HDMI端子、DVI-D端子、D-Subミニ15ピンの3系統入力、ケーブル標準同梱
FullHD_1920x1080モード対応
昇降スタンド/90度回転/スウィーベル機能搭載
付属品D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m)、スタンドベース、セーフティー&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタート内)質量(kg)5.4(スピーカー、スタンド含む)消費電力(W)標準:24、パワーマネージネントモード:0.5接続方式HDMI端子、DVI-D端子、D-Subミニ15ピン外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)532.5×386~516×230角度調整範囲上方向20°、下方向4°、左右方向各45°コントラスト比1000:1画素ピッチ0.265mm表示色約1677万色ディスプレイTFT解像度フルHD(1920×1080)保証期間3年応答速度5ms視野角(左右:上下)89VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2色(本体)マーベルブラック入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)モニターサイズ23型パネル駆動方式AH-IPS輝度(cd/m2)250内容量1台