付属品D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m)、スタンドベース、セーフティー&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタート内)
質量(kg)5.4(スピーカー、スタンド含む)
消費電力(W)標準:24、パワーマネージネントモード:0.5
接続方式HDMI端子、DVI-D端子、D-Subミニ15ピン
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)532.5×386〜516×230
角度調整範囲上方向20°、下方向4°、左右方向各45°
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.265mm
表示色約1677万色
ディスプレイTFT
解像度フルHD(1920×1080)
保証期間3年
応答速度5ms
視野角(左右:上下)89
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W×2
色(本体)マーベルブラック
入力電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
モニターサイズ23型
パネル駆動方式AH-IPS
輝度(cd/m2)250