Majestouch2 HAKUA 〔メカニカルキーボード〕 US配列 USB/PS2 マットホワイト

Majestouch2 HAKUA 〔メカニカルキーボード〕 US配列 USB/PS2 マットホワイト - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch2 HAKUA 〔メカニカルキーボード〕 US配列 USB/PS2 マットホワイト - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)

あらゆるシーンに違和感なく溶け込む白色を目指し、ケースには2層コート仕上げを施しました。
漆喰の白壁をイメージさせる、艶を抑えた心吸い込まれるような白色を表現しました。
Majestouch 2は基板をリニューアルすることで耐久性、信頼性、打鍵感の向上を実現しています。
新しくFR-4(ガラスエポキシ基板)の2層基板を採用し、全スイッチ端子のスルーホールを半田でしっかりと固定しました。
打鍵時に発生する負荷と振動を鉄板にだけではなく基板側でも逃がす事が可能となり、耐久性を高めると共により雑味の少ない打鍵感を生み出すことに成功しました。
また、ソフトウェアにはゲーマーなどのプロユースにも耐えられる様、PCへのデータ転送レートを最大まで上げ、高速のレスポンスが得られる仕様にしました。

ケーブル長(m)1.5(直付)対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコン内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
インターフェイス
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー方式
キー配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34418169FKBN87M/EMW2有線PS/2,USB(PS/2は変換コネクタを使用)4±0.519Cherry MX 茶軸 (tactile feel)、メカニカルUS ASCII配列、87キー
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
34418187FKBN87MPS/EMW2有線PS/2,USB(PS/2は変換コネクタを使用)3.719Cherry MX SILENTスイッチ・Linear 静音タイプスイッチ、メカニカルUS ASCII配列、87キー
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
34418223FKBN104MPS/EMW2有線PS/2,USB(PS/2は変換コネクタを使用)3.719Cherry MX SILENTスイッチ・Linear 静音タイプスイッチ、メカニカルUS ASCII配列、104キー
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
34418205FKBN104M/EMW2有線PS/2,USB(PS/2は変換コネクタを使用)4±0.519Cherry MX 茶軸 (tactile feel)、メカニカルUS ASCII配列、104キー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする