曜日別特売

スマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ

スマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ - エレコムスマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ - エレコムスマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ - エレコムスマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ - エレコムスマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ - エレコムスマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ - エレコムスマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ - エレコムスマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ - エレコム
(3件のレビュー)

持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。コンパクトで安定感のある2段伸縮タイプのスマートフォン用三脚。

質量(g)三脚:約62 スマートフォンホルダー:約24セット内容三脚、スマートフォンホルダー材質三脚:スチール・PVC・ABS・アルミ・PP、スマートフォンホルダー:ABS・TPU対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×24×140※突起部、スマートフォンホルダー除く地上高さ(mm)約127~180内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33660148P-STALBKブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
33660157P-STALSVシルバー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33660157
2024-03-01
用途: スマホ撮影用
その他業種

スマホ撮影用スタンドとして使用している。
台の上にのせて撮影するの手ごろな大きさで大変便利なので満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 33660157
2024-04-19
用途: 集合写真撮影用
その他業種

スマホで集合写真を撮るとき便利でした。
携帯に便利でどこでも撮影できます。

対象商品 : 33660148
2021-12-16
用途: 除雪の写真
有限会社寿工業建設業・工事業

頼んでから届くまで速くて良かったです。三脚のながさもイメージとだいたい会ってました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする