スマートフォン用/フレキシブル三脚

スマートフォン用/フレキシブル三脚 - エレコムスマートフォン用/フレキシブル三脚 - エレコムスマートフォン用/フレキシブル三脚 - エレコムスマートフォン用/フレキシブル三脚 - エレコムスマートフォン用/フレキシブル三脚 - エレコムスマートフォン用/フレキシブル三脚 - エレコム
(1件のレビュー)

持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。変形自在で設置場所を選ばない、フレキシブルタイプのスマートフォン用三脚。

ブラック質量(g)三脚:約114 スマートフォンホルダー:約24セット内容三脚、スマートフォンホルダー材質三脚:ABS・PA・TPR・PVC、スマートフォンホルダー:ABS・TPU対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×194※突起部、スマートフォンホルダー除く地上高さ(mm)約107~182内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33660166P-STFLBK
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33660166
2019-11-09
用途: 動画撮影用に

スマホ固定用のパーツの受けとネジのピッチが違う
使い勝手とか云々じゃなく不良品のレベル
幸い手持ちで同ピッチの長さの近いネジがあったが
それも受け側に無駄なテーパーが奥に付いてるようで
ネジの先を細めてやっと固定出来た。
普通の人は他を買う事を薦めます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする