コーセル
スイッチング電源 PCA シリーズ
電源を遠隔操作で制御
電源の情報をモニタリング
トータルコストを削減
省スペース
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ/DC110~370
定格出力電力(W)
600
形状
カバー付き
シリーズ
PC
端子形状
ねじ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
内容量
1個
全11種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
選択してください
DC5
DC12
DC15
DC24
DC32
DC48
定格出力電流(A)
選択してください
5
13
20
27
43
53
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19716875
PCA600F-12-P2
DC12
53
¥
36,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19716884
PCA600F-12-TP2
DC12
53
¥
36,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19716893
PCA600F-15-P2
DC15
43
¥
36,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19716909
PCA600F-15-TP2
DC15
43
¥
36,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19716918
PCA600F-24-P2
DC24
27
¥
36,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19716927
PCA600F-24-TP2
DC24
27
¥
36,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19716936
PCA600F-32-P2
DC32
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19716945
PCA600F-32-TP2
DC32
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19716954
PCA600F-48-P2
DC48
13
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19716963
PCA600F-48-TP2
DC48
13
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19716979
PCA600F-5-P2
DC5
5
¥
36,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください