モノタロウ

ワイヤーストリッパー 小型

ワイヤーストリッパー 小型 - モノタロウワイヤーストリッパー 小型 - モノタロウワイヤーストリッパー 小型 - モノタロウ
(4件のレビュー)

手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。

用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)118質量(g)96適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)内容量1個
注意
※刃部は鋭利になっていますので直接指で触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38422844-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワイヤーストリッパー 小型.
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: テレビの配線やスカパーの配線処理に使っています。
サービス業

テレビの配線やスカパーの配線処理に使っています。
昔はゴツイワイヤーストリッパーがあったのですがデカク重く使いづらかったのでこちらを購入しました。
父親からはおもちゃみたいと言われましたが仕事の作業しやすさと持ち運びの楽さはありました。

対象商品 : 38422844
2023-08-28
用途: 配線作業
コスモソリューションサービス業

外皮を剥く作業をニッパーでやっていましたが、手が痛くなるので何かよさそうなものを探していました。本品でやってみたところ、力を入れなくても外皮が簡単に取れました。いままでこの手の物は使っていなかったので、省力化にも良い物だと認識しました。

1が参考にしています
対象商品 : 38422844
2023-04-05
用途: 機器設置の際の配線時に使用
建設業・工事業

軽くて操作が簡単。配線時にはニッパーと共にこれが手放せません。

2が参考にしています
対象商品 : 38422844
2021-08-01
用途: アンテナ線の皮むきに使ってます。
サービス業

アンテナ線の皮むきに使ってます。自分が昔使っていた時よりもかなり小型になって、金属から樹脂に代わり、軽量化されていました。時代の流れはすごいですね日々、技術の進歩を感じます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする