ワイヤーストリッパー ストッパー付
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
ストッパー付です。(ストリップ長さの調整可能)
用途
機械・自動車の整備等の配線作業に
種別
IV線
全長(mm)
170
質量(g)
240
内容量
1個
注意
※刃部は鋭利になっていますので直接指で触れないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34531587
-
0.9/1.25/2.0/3.5/5.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
34531596
-
1.25/2.0/3.5/5.5/8.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
ワイヤーストリッパー ストッパー付.
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった