モノタロウ

圧着ペンチ 多機能

圧着ペンチ 多機能 - モノタロウ圧着ペンチ 多機能 - モノタロウ圧着ペンチ 多機能 - モノタロウ
(3件のレビュー)

6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。

用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0全長(mm)236質量(g)253内容量1本
注意
※用途以外での使用はしないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34531605-
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

圧着ペンチ 多機能.
この動画は、3が参考にしています。
圧着ペンチ 多機能.
この動画は、1が参考にしています。
圧着ペンチ 多機能.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34531605
2023-03-03
用途: 機械メンテナンス

本格的な工具は揃えているが、常に必要なわけでもないので、
工具箱を軽くする為に、あえて割り切って、万能工具を物色。
本製品が、SQ2までに特化して過不足無く対応できてピッタリ。
専用工具ほど快適ではないですが、見た目もよく満足。
ヒンジに近い程、太線になっているところが賢い。

1が参考にしています
対象商品 : 34531605
2022-11-17
用途: 配線の繋ぎで

閉じたとき線を剥く側のところの隙間が大きく剥きにくい。
ちゃんと密着しないので粗悪品に近い感じでした。値段相応と思い
我慢します。
おすすめはしません。

1が参考にしています
対象商品 : 34531605
2019-07-09
用途: 電線の圧着作業
不動産業

圧着器が欲しかったのですが、価格、仕様面で適当なものが無くて持っていませんでした。これは使いやすくて便利です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする