Panaracer(パナレーサー)
ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース)
使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様
ゲージ付・幼児車対応クリップ
適合タイヤバルブ
英・米・仏
付属品
英式バルブクリップ
材質
樹脂
色
黒
ホース長さ(mm)
1000
アズワン品番
64-9555-42
充填圧力(Mpa)
最大0.7(英式0.5)
内容量
1本
1月25日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33661383
BFP-PGAB2-LH
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください