曜日別特売

こけら箒

こけら箒 - 結一産業こけら箒 - 結一産業
(2件のレビュー)

毛数約4000本で毛先が割れ柄が長いので、細かいゴミもサッと掃け、疲れにくい

用途各種工場・オフィス全長(mm)約1350材質毛先:ポリエチレン、柄:スチール繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33661119-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途: 現場の掃除
建設業・工事業

和帚レベルの清掃力を期待していたが
和帚の80%くらいかな、ただ値段を考えると
コスパは高いと思う

対象商品 : 33661119
2024-03-20
用途: 内装工事の際
世良建設株式会社

細かいゴミやほこりが綺麗に掃けるので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする