新クリーンネスラック

新クリーンネスラック - 結一産業

現場の廊下などに設置、箒や消火器などを収納。整理整頓用具。軽量で折り畳み式なので持ち運びも便利です。
また本体の幅は、マンション通路に置く際に邪魔にならないサイズを現場で調査し、この仕様にしています。
仕様:キャスター対応(4個別売り)、折りたたみ式、消火器2本設置可能、ほうき12本設置可能

用途各種工場・オフィス仕様キャスター対応(4個別売り)、折りたたみ式、消火器2本設置可能、ほうき12本設置可能材質スチール高さ(mm)740本体寸法(mm)450×320×740本体質量(kg)7.7折りたたみ寸法(mm)450×70×1005内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33661146-
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33661146-03910867-- 5Sラック 結一産業 039108675Sラック結一産業1台
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする