曜日別特売

シールドボックスシャット ブラックグリーン

シールドボックスシャット ブラックグリーン - JEJアステージシールドボックスシャット ブラックグリーン - JEJアステージシールドボックスシャット ブラックグリーン - JEJアステージシールドボックスシャット ブラックグリーン - JEJアステージシールドボックスシャット ブラックグリーン - JEJアステージ
(3件のレビュー)

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
水やホコリをシャットアウト!
パッキン付き簡易密閉型工具箱です。

外寸法・幅(mm)518RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)360コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・幅(mm)370内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
スタッキング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33661889500X-ブラック/グリーン-
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
76920534500HX518×360×435ブラック/グリーン
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33661889
2022-03-22
用途: 書類保管
教育・研究機関

A4ファイルの保管をしています。パッキン付きなので簡易防水が出来ます。また、施錠用の穴が有り、南京錠をかけています。とても使いやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 33661889
2021-09-01
用途: カブのリアボックスに

前回水色の蓋の同じBOXを購入して取り付けましたが、色が少々派手だったので渋い色に替えました。BOXとしては鍵もつけることが可能ですし防水パッキンもついているので良い商品だと思います

対象商品 : 33661889
2020-03-14
用途: キャンプ用品の収納
有限会社江塚鍍金工業所

キャンプ用品を収納してそのまま持ち出す予定。
バイクに積みやすそうだし、取っ手がついてるので片手で運びやすいところが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする