アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
材質
上部カバー:アロイ樹脂
ボディ部:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
点滅
速度/130min-1
調節範囲(40~180min-1
外径(Φmm)
100
光源
LED
インターフェース
NPNオ-プンコレクタ
引出し線線種
VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本
引出し線長さ(mm)
500
音色
ブザー無し
規格
CE適合品。RoHS対応品。
取付
直付け
動作
点灯(点滅)
保護構造
IP64
内容量
1台
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
配列
段数
使用電圧範囲(V)
質量(kg)
消費電力(W)
信号線接点容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75875581
UTL-100-1
AC110
赤
1
90~120
1
9
DC24V以上50mA以上
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75875536
UTL-24-1
DC24
赤
1
19~29
0.7
3
電源電圧以上50mA以上
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75875545
UTL-24-2
DC24
赤/黄
2
19~29
0.9
7
電源電圧以上50mA以上
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75875554
UTL-24-3
DC24
赤/黄/緑
3
19~29
1.1
9
電源電圧以上50mA以上
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75875563
UTL-24-4
DC24
赤/黄/緑/青
4
19~29
1.3
11
電源電圧以上50mA以上
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75875572
UTL-24-5
DC24
赤/黄/緑/青/白
5
19~29
1.5
14
電源電圧以上50mA以上
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75875597
UTL-100-2
AC110
赤/黄
2
90~120
1.2
13
DC24V以上50mA以上
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75875606
UTL-100-3
AC110
赤/黄/緑
3
90~120
1.4
15
DC24V以上50mA以上
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75875615
UTL-100-4
AC110
赤/黄/緑/青
4
90~120
1.6
18
DC24V以上50mA以上
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75875624
UTL-100-5
AC110
赤/黄/緑/青/白
5
90~120
1.8
20
DC24V以上50mA以上
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
欠品中
返品不可
75875633
UTL-200-1
AC220
赤
1
180~240
1
8
DC24V以上50mA以上
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75875642
UTL-200-2
AC220
赤/黄
2
180~240
1.2
12
DC24V以上50mA以上
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75875651
UTL-200-3
AC220
赤/黄/緑
3
180~240
1.4
14
DC24V以上50mA以上
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
欠品中
返品不可
75875667
UTL-200-4
AC220
赤/黄/緑/青
4
180~240
1.6
17
DC24V以上50mA以上
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75875676
UTL-200-5
AC220
赤/黄/緑/青/白
5
180~240
1.8
19
DC24V以上50mA以上
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る