曜日別特売

ミニ コンフォート

ミニ コンフォート - Hailoミニ コンフォート - Hailoミニ コンフォート - Hailo
(1件のレビュー)

丈夫でコンパクトなミニ脚立。
2枚のステップのサイズは奥行20×幅30cmと広く、安定感があります。
ステップ上のマットは凹凸が付けられていて、すべりにくく工夫されています。
たたむと6.5cmの薄さで、ちょっとした隙間にも収納できます。
ステップが足に当たりにくくなっています。

最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)200材質(フレーム/ステップ)アルミニウム、(金具)亜鉛メッキスチール、(キャップ/カバー)PP、(グリップ/すべり止めラバー)PP-EPDM設置寸法・奥行(mm)430設置寸法・幅(mm)460寸法(cm)約46×43×45RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法・幅(mm)460収納寸法・奥行(mm)65収納寸法・高さ(mm)600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34530476600920.44460×65×600約3.9
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 撮影時の踏み台
合同会社プラネタリウムワークスサービス業

基本性能には満足しています。
会議中にビデオカメラの操作をするための踏み台としています。
乗った時の軋む音が、とても気になります。
良く持ち歩くので、ハンドル部分が樹脂製のため、輸送時の損傷が気になります。
また、使用中、片手でハンドルを持って移動しようとするとロックが外れるのも良くありません。
重量も重めです。
でも、踏み台部分が広いので、安心して乗れます。
代替品が見つかっていないので、使い込みたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする