カメダデンキ
LEDライト10型直管
配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。
紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。
ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途
屋内専用品
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-20~50
周波数(Hz)
50-60
消費電力(W)
5
電源
片側給電
全光束(Lm)
650
入力電圧(V)
100~240
色温度(K)
5700
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500メガ)
寿命
約40000時間
Ra
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000_1分間(対地間)
準拠
PSE、CISPR15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33666177
ELN-10N5/6N
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください