FESTOOL
集塵機 CTL 36 標準セット
乾湿両用掃除機としても使用できます。
ホースに帯電防止処理付です。
工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。
集塵容量(L)
36
幅(mm)
365
高さ(mm)
596
奥行(mm)
630
消費電力(W)
1200
騒音値(dB)
71
最大風量(m
3
/min)
3.9
最大真空圧(kPa)
24
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33670334
574969LE
138-5194
14.7
電動・エアー工具連動タイプ
¥
325,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33670325
574969E
138-5192
14.4
電動工具連動タイプ
¥
255,000
取扱い終了
代引不可
33670343
574969H
138-5196
14.4
HEPAフィルター内蔵電動工具連動タイプ
¥
254,000
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください