曜日別特売

防水保温手袋 DG324

防水保温手袋 DG324 - DexShell
(1件のレビュー)

防水・防風・通気機能および保温機能を持つ手袋、強風時や雨天・降雪時も温かく乾いた状態を保ちます。
親指先と人差し指先に通電性を待たせスマホ対応機能付き。通学・通勤時にも手袋を外さずに電子パネル操作ができます。

用途通学・通勤時、登山・トレッキング、ウィンタースポーツ、サイクリング等のアウトドアでの活動に材質ナイロン、ゴム系、ポリウレタン、導通繊維、ポレールメンブレン、エラスタン入数(双)1内容量1双
注意
※洗濯は可能ですが中性洗剤で押し洗いをして陰干しをして下さい。※状況により通電反応が鈍くなる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33670413DG-324 BK/SS24
6,500
取扱い終了
33670429DG-324 BK/MM27.5
6,500
取扱い終了
33670438DG-324 BK/LL29.5
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33670429
2022-01-09
用途: 川の中での作業が主。
教育・研究機関

冬期、水の中でも素手と同じような感覚で使用できるので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする