曜日別特売

パワーカッター K1270 16”

パワーカッター K1270 16” - ハスクバーナ

無段階の調整が可能なブレードガードのため、切断物に対して最適な姿勢で作業することが可能です。
切りくずの進入を遮断する完全密閉型トランスミッションで、ドライブベルトを長く使用できる構造になっています。
左右どちらにもブレードを取り付ける事が可能(リバーシブルカッティングアーム)なので、壁際や床面ギリギリの切断ができます。

ブレード径(Φmm)400質量(kg)13.7ストローク2ストロークエンジン出力(kW)5.8穴径(Φmm)30.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×243×463切断深さ(mm)最大:100/125145最高使用周速度(m/s)90騒音レベル(dB(A))耳元:104振動(m/s2)右ハンドル:6.9、左ハンドル:6.3音響パワーレベル(dB)117排気量(cm3)118.8内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
336706849670544-01
360,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする