モノタロウ

物干しポール 突っ張り式

物干しポール 突っ張り式 - モノタロウ物干しポール 突っ張り式 - モノタロウ物干しポール 突っ張り式 - モノタロウ
(32件のレビュー)

さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
狭い場所でも物干しが可能。

用途室内での物干しに材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS質量(kg)約1.75耐荷重(kg)約20使用場所室内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×1750~2900内容量1個
取扱説明書:
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33681446M0777B-DQ
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 上部にも平型フックが付くとさらによいのですが
オフィスサムズ不動産業

従来使用していた同様のものからの買い替えです。商品自体はとても安価で満足しております。
伸縮部分の上部分が当然ながら、一回り細いポールなので4枚付く平型フックのうち、1枚でも良いので、少し細いポールに対応できるものになるとより良いです。
もっとも、自分自身で内側に薄いゴムシートを挟むか、ビニールテープなどで少し太くすれば対応は可能ですが、今のところ、三又のフックを伸縮部分上部の細いポール部分に通して使用してます。
回転してしまいますが必ず、伸縮部分が太くてそれより下には下がりませんので。

1が参考にしています
2026-01-18
用途: バスタオル等の物干し
サービス業

しっかりした作りで、厚手のバスタオルや衣類を干すのに便利に使っています。
高さの調整も簡単にできて満足しています。

対象商品 : 33681446
2025-12-05
用途: 室内の物干し
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に垢抜け&洗練された製品に そして価格の安さ 感激&感謝有難うございました。 これにて安心!
◎欲張りですか、下部に20センチ角の安定ある台座があると 尚最高なり!

対象商品 : 33681446
2025-11-15
用途: 部屋の有効活用
その他業種

一番上のスプリング部にはステーが付きません。天井も有効活用したいので自分で工夫して部品を移動させて使ってますがプラが割れそうなのでここは可動域を増やしていただきたいせっかく天井と繋がるのに天井部が使えないと勿体ないと思いますが安全対策上の理由でしょうか…

2が参考にしています
2026-02-07
用途: 除雪後のウエアの乾燥ように使用している
丸山設計

組立も簡単で、どこでも設置できるので大変便利です。
ファンヒーターの位置を動かないで最適な位置に設置出来るので効率的に使用ができる。

2025-05-22
用途: 物をぶら下げたり干しといたり
民宿冨士飲食業

上下の支えが他社の四角いのより安定性があってよかった

2025-01-21
用途: アウターの保管

設置面が広く設計されているので安定感があります。
都合のよい場所で使用できるので重宝しています。
カーテンレールやあちこちに吊るしていたアウターがまとめられて
景観も良くなりお値段も控えめなので大満足です。

2025-02-03
用途: お客さまの上着掛け

組み立てる時、少し分かりづらい所があった(上の方の接続)。
壁からハンガー掛けを作ると、場所が決まってしまうが、これならどこにでも取り付けできるし傷もつかなくて良い。
値段も他の物より安い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ベランダ等の屋外での使用は可能でしょうか。
回答:
あくまで屋内用となっております為、ご回答致しかねます。
2023-05-29
質問:
平型フックのみ追加で購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-05-29

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする