時計付きペン立てカレンダー DP-101

時計付きペン立てカレンダー DP-101 - ジャストコーポレーション
(1件のレビュー)

時計付きペン立てカレンダー!デジタル表示で見やすい大きな液晶画面。

用途デジタル時計付きで時刻・日付は勿論のこと、タイマー表示やアラーム表示も可能。後ろは小物入れになっており筆記用具や文房具を入れることが出来ます。タイプ卓上質量(g)160寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×118×55内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33674209CAL-DP-101
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33674209
2022-03-23
用途: 仕事机の時計として

机が狭いので、こういう一石二鳥なツールは助かります。
目覚ましや記念日の設定も出来て、値段の割に思った以上にスペックが高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする