ジャストコーポレーション
レーザー専用紙 ホワイト
白さとなめらかさを求めた用紙です。デザイナーからも高い支持を得ています。用途:名刺、ポストカード、挨拶状、チラシなど
サイズ
A4
色別
ホワイト系
片数
200
余白
なし
印刷方式
両面
入数
200枚
適合プリンタ
レーザープリンター
内容量
1箱(200枚)
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33675189
JL-KN-05
0.184
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33675198
JL-TT-03
0.24
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33675207
JL-1033
0.23
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33675216
JL-1039
0.26
オープン
取扱い終了
返品不可
33675225
JL-1042
0.25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください