ジャストコーポレーション
感熱レジロール
レジスター、POS、キッチンプリンター、医療機器、小型プリンター等サイズが合えばあらゆる機械でご使用頂けます。
用途
サイズが合えば使用できます。
色
白
印刷
表面
注意
※高温・多湿の場所や、直射日光のあたる場所は避けてください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(mm)
内径(mm)
紙厚(mm)
直径(mm)
タイプ
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33675453
RR-1110
1箱(80巻)
58×65
12
0.07
80
普通保存(3~5年)
5巻/黒ポリ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33675478
RR-1111
1箱(60巻)
58×80
20
0.062
80
コアレス(芯無し)普通保存
5巻/黒ポリ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33675496
RR-1104
1箱(60巻)
80×63
12
0.062
70
中保存(5~7年)
1巻/黒ポリ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33675469
RR-1110S
1箱(20巻)
58×65
12
0.07
80
普通保存(3~5年)
5巻/黒ポリ
オープン
取扱い終了
33675487
RR-1105
1箱(80巻)
58×63
12
0.062
70
中保存(5~7年)
5巻/黒ポリ
オープン
取扱い終了
返品不可
33675505
RR-1127
1箱(60巻)
80×63
12
0.07
80
普通保存(3~5年)
1巻/黒ポリ
オープン
取扱い終了
返品不可
33675514
RR-1126
1箱(40巻)
80×100
25.4
0.062
100
普通保存(3~5年)
1巻/黒ポリ
オープン
取扱い終了
返品不可
33675523
RR-1130
1箱(100巻)
58×1000
8
0.07
30
コアレス(芯無し)普通保存
1巻/黒ポリ
オープン
取扱い終了
33675539
RR-1131
1箱(100巻)
58×16
8
0.07
38
コアレス(芯無し)普通保存
1巻/黒ポリ
オープン
取扱い終了
返品不可
33675548
RR-1132
1箱(100巻)
58×23
12
0.07
48
普通保存(3~5年)
1巻/黒ポリ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください