曜日別特売

3mポール

3mポール - ジャストコーポレーション3mポール - ジャストコーポレーション3mポール - ジャストコーポレーション3mポール - ジャストコーポレーション3mポール - ジャストコーポレーション3mポール - ジャストコーポレーション3mポール - ジャストコーポレーション3mポール - ジャストコーポレーション
(1件のレビュー)

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。

材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)寸法(m)1.6~3.0長さ(mm)横棒:850直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22内容量1セット(20本)
注意
※ロットによって色味や仕様が若干異なる場合があります。ロット指定のご注文はお受けかねますのでご了承下さい。
※個人宅配送不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38381289AM-FL320WHホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38381298AM-FL320BLブルー
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33676756AM-FL320WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
33676765AM-FL320BLブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33676756AM-FL320WH38381289AM-FL320WHAM-FL320WH 3mポール ジャストコーポレーション 383812893mポールジャストコーポレーション1セット(20本)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
33676765AM-FL320BL38381298AM-FL320BLAM-FL320BL 3mポール ジャストコーポレーション 383812983mポールジャストコーポレーション1セット(20本)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38381289
2022-05-29
用途: マルシェ開催の訴求用
特定非営利活動法人うつのみやオリーブ教育・研究機関

軽量、収納しやすいが幕の上部ひっかけ部が外れやすい。構成単品で購入できるのだろうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする