ジャストコーポレーション
のぼり用吸盤付き針金POP
(1件のレビュー)
吸盤付きのミニのぼり用針金ポップです。
材質
ジョイント:ABS、針金:ピアノ線、吸盤:塩ビ
直径(mm)
吸盤:40
内容量
1本
注意
※ポールはサイズをよくご確認のうえお選びください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33676966
AM-FL157
ポール:310×90
オープン
¥
319
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
33676975
AM-FL158
ポール:400×115
オープン
¥
329
¥
269
アウトレット
¥
296
(税込)
当日出荷
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください