曜日別特売

のぼりポールスタンド(注水式)10L

のぼりポールスタンド(注水式)10L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)10L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)10L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)10L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)10L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)10L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)10L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)10L - ジャストコーポレーション
(2件のレビュー)

水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。
風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。

用途
風が強めの場所に最適!
安定感とスマートなフォルム
材質PE(ポリエチレン)質量(kg)1.5、満水時:10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×350× 350対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
注意
※■設置に際してのご注意
風の強い日は倒れる恐れがありますので、設置の際はポールを低くしてお使いいただくか、風の吹かない場所へ移動、もしくは速やかに撤去して下さい。
※低くしても倒れない保証はございません。ご了承下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33677088AM-FL500BK-B1箱(5台)ブラック
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33677009AM-FL500BL1台
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33677027AM-FL500BL-B1箱(5台)
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33676993AM-FL500WH1台
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33677018AM-FL500WH-B1箱(5台)
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33677054AM-FL500BK1台ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33677036AM-FL500PI1台ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33677063AM-FL500PI-B1箱(5台)ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33677045AM-FL500YE1台イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33677079AM-FL500YE-B1箱(5台)イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33677036
2021-04-29
用途: のぼりスタンドとして
おたからやサービス業

お店ののぼりを立てるスタンドを探していて、こちらのピンクのスタンドを購入しました。女性客が多い店柄、ピンク色がとても可愛らしく満足です!さらに追加で購入いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 33676993
2020-08-13
用途: のぼり用のポールをさしアミを設置します

2個購入しましたが、梱包も丁寧にされてあってキズもなくよかった
商品もしっかりしていてコスパもよいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする