のぼりポールスタンド(注水式)16L

のぼりポールスタンド(注水式)16L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)16L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)16L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)16L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)16L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)16L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)16L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)16L - ジャストコーポレーション
(1件のレビュー)

水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。
風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。

用途
風が強めの場所に最適!
安定感とスマートなフォルム
材質PE(ポリエチレン)質量(kg)1.6、満水時:16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300(支柱含む)×390×390 ・190(支柱含まず)対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
注意
※■設置に際してのご注意
風の強い日は倒れる恐れがありますので、設置の際はポールを低くしてお使いいただくか、風の吹かない場所へ移動、もしくは速やかに撤去して下さい。
※低くしても倒れない保証はございません。ご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33677097AM-FL540WH1台
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33677106AM-FL540BL1台
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33677115AM-FL540WH-B1箱(4台)
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33677124AM-FL540BL-B1箱(4台)
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33677115
2022-05-20
用途: のぼりを立てる時
comfotect建設業・工事業

ジャンボのぼり用として購入しましたが満水にしても思ってたより軽くて少し強い風が吹くとすぐに倒れてしまいま
す。
なので代わりに砂を入れたら少しマシになりましたが安定感はありません。ジャンボサイズでの使用はお勧めできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする