ジャストコーポレーション
パーテーションポール スタッキングタイプ
スタッキングタイプのパーテーションポール。
設置も後片付けも簡単。
用途
案内や誘導、スペースの仕切り等に
ベルト長さ(m)
2
材質
ポール・ベース:ステンレス、ベルト:ナイロン
質量(kg)
約5
直径(Φmm)
ベース:360
高さ(mm)
805
色(本体)
シルバー
スタッキング
対応
内容量
1本
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33677508
KA-PS800RE
ベルト:赤
レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33677517
KA-PS800BL
ベルト:青
ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください