曜日別特売

紙製パンフレットスタンド(フック穴)

紙製パンフレットスタンド(フック穴) - ジャストコーポレーション紙製パンフレットスタンド(フック穴) - ジャストコーポレーション紙製パンフレットスタンド(フック穴) - ジャストコーポレーション紙製パンフレットスタンド(フック穴) - ジャストコーポレーション紙製パンフレットスタンド(フック穴) - ジャストコーポレーション紙製パンフレットスタンド(フック穴) - ジャストコーポレーション紙製パンフレットスタンド(フック穴) - ジャストコーポレーション紙製パンフレットスタンド(フック穴) - ジャストコーポレーション
(1件のレビュー)

A4三つ折サイズのパンフレットやチラシが入る紙製組立式スタンド。お求めやすい価格です。フック穴が付いているので壁掛けも可能です。
0.08mm(コート90)のチラシが120枚程入ります。底が抜けないタイプ(地獄底)です。

用途展示会やイベント、カウンター等のカタログ・パンフレットのディスプレイにご活用ください材質カードB450g裏白幅(mm)110高さ(mm)(正面)130~80、(背もたれ)210タイプ既製デザイン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:110×205×75(スタンド含む)適合サイズ三つ折り/A4縦・ハガキマチ(mm)40内容量1セット(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33678226PD-PP001-3A4-LBライトブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
33678235PD-PP001-3A4-ORオレンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: パンフレットの陳列用
有限会社バイジュウ産業サービス業

しっかりしていて、希望カラーだったのでとてもいいです。
コストも安いし販促に利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする