ジョー・プリンス竹下
ダイヤルワイヤーロック
暗証番号は自由に変更できます。
必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)
ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
材質
ABS樹脂
質量(g)
52
鍵
初期設定番号は000です。
分野
設備・機械
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33671095
PT-269-GR
グレー
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
33671104
PT-269
赤
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください