曜日別特売

超遮熱保冷パレットカバー(キープサーモフィルム) 1200mm×1200mm×1300mmH

超遮熱保冷パレットカバー(キープサーモフィルム) 1200mm×1200mm×1300mmH - サンユー印刷超遮熱保冷パレットカバー(キープサーモフィルム) 1200mm×1200mm×1300mmH - サンユー印刷超遮熱保冷パレットカバー(キープサーモフィルム) 1200mm×1200mm×1300mmH - サンユー印刷超遮熱保冷パレットカバー(キープサーモフィルム) 1200mm×1200mm×1300mmH - サンユー印刷

輻射熱97%カットによる特殊保冷カバーです。被せるだけでトラック輸送、エアー輸送、海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とします。キープサーモアイスなどの保冷剤(蓄冷剤)やドライアイスと併用することで冷蔵輸送などの用途にも利用できます。フィルム強度を持たせるためにクロスをラミネートしてあります。表面の特殊ラミネートは使用するたび剥がれますので目立つようになったら効能が落ちていますので交換時期となります。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適です。

用途保温・保冷・断熱・遮光用カバー。仕様(ファスナー)無し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×1300内容量1枚
関連資料:(10.58MB)
注意
※屋外使用はお勧めいたしません。※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。※製造上若干のサイズ誤差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603798KTF120120130
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする