大洋製器工業
TAIYO梁吊り具
ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。
用途
H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。
寸法(mm)
(懐)50
質量(kg)
1.7
フトコロ(mm)
50
外形寸法D(mm)
32
外形寸法W(mm)
164
外形寸法H(mm)
142
安全率
5倍
ピン径(Φmm)
16
フランジ厚(mm)
(H鋼)20まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33671585
KT-1
(横吊)2、(縦吊)3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください