曜日別特売

超低床2段伸びシリンダジャッキ

超低床2段伸びシリンダジャッキ - 今野製作所(EAGLE)超低床2段伸びシリンダジャッキ - 今野製作所(EAGLE)超低床2段伸びシリンダジャッキ - 今野製作所(EAGLE)超低床2段伸びシリンダジャッキ - 今野製作所(EAGLE)超低床2段伸びシリンダジャッキ - 今野製作所(EAGLE)超低床2段伸びシリンダジャッキ - 今野製作所(EAGLE)超低床2段伸びシリンダジャッキ - 今野製作所(EAGLE)

本体高さが低いのに、ストロークが25mm
ローラの方向転換の作業効率をUP
無電解ニッケルメッキを施してます
リターン方式は荷重戻し
固定穴を標準搭載しています

用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
爪荷重(t)
頭部荷重(t)
揚程(mm)
頭部最低位(mm)
頭部最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33671969CTS50-251台-52542671.3
113,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33671978CTS100-251台-102551762.4
133,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877129CTS50-701台5-70--1.7
135,400
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57877138CTS100-701個10-70--3.6
169,100
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

超低床2段伸びシリンダジャッキ 使用動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする