曜日別特売

静香御前シリーズ ラクーンステッキ 折りたたみ式

静香御前シリーズ ラクーンステッキ 折りたたみ式 - オムニクス静香御前シリーズ ラクーンステッキ 折りたたみ式 - オムニクス静香御前シリーズ ラクーンステッキ 折りたたみ式 - オムニクス静香御前シリーズ ラクーンステッキ 折りたたみ式 - オムニクス静香御前シリーズ ラクーンステッキ 折りたたみ式 - オムニクス静香御前シリーズ ラクーンステッキ 折りたたみ式 - オムニクス静香御前シリーズ ラクーンステッキ 折りたたみ式 - オムニクス静香御前シリーズ ラクーンステッキ 折りたたみ式 - オムニクス

特殊なサスペンション(バネ)が手首や肩への負担を軽減。また、地面を面で捉える杖先ゴムは滑りにくく、杖を突く音も軽減されます。コンパクトに持ち運べる折りたたみ式。

用途外出時や屋内での歩行補助に材質シャフト:アルミニウム、握り:ウッド、ゴム:SBR、握り材質:木(ウッド)質量(g)370適応身長(cm)154以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33672714OMST16-PP-Z青紫花64-9617-91
8,800
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
33672723OMST16-RP-Z赤紫花64-9617-92
8,800
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする