介護用おむつセンサー

介護用おむつセンサー - アイキューラボ

おむつが濡れるとスマホやタブレットに通知が届きます。また排尿を検知するごとにアプリに記録され、簡単な排尿チャートが作られて可視化できます。スマホとセンサーが30m以上離れるとアラームを鳴らす「徘徊検知」機能も付属。

用途排泄のアセスメントに。排尿タイミングがわかる排尿チャートがアプリに記録できます。おむつをすぐに交換しなければならない方などにもお薦めいたします。セット内容シリコン製カバー(2種類)、センサー装置、リチウム電池(CR2032)材質ABSシリコン寸法(mm)110×40×13対応OSiOS8.0以上、Android4.3以上連続使用時間約5ヶ月(電池交換で引き続き使用可)バッテリーCR2032リチウムバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth4認定取得FCC、CE、NCC、TELEC、SRRC、SAR内容量1個
注意
※排便には感知しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33672739IQ-ASM-DP
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする